3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 寸法W(mm)108 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式フランジ形 接続フランジ 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)