硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。
適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油
使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。
油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。
蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム
使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号)
使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量950mL
危険物の性状非水溶性
1本(950mL)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量325mL
危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.148L
危険物の性状非水溶性
1本(370mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード