123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 材質鋼板製 タイプT-14 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 本数(クロスバー)1 アングル寸法(mm)L40×40×5 ベアリングバー高さ(mm)25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 材質鋼板製 タイプ歩道用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 本数(クロスバー)1 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質鋼板 処理方法電気亜鉛メッキ付
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製 寸法L(mm)30
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

ニムラ品番、FKT用に対応しております。
材質SS400 寸法L(mm)250 寸法A(mm)195 寸法t(mm)14 寸法B(mm)24 処理方法ユニクロメッキ
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ニムラ品番、PKT用・PRT用に対応しております。
材質SS400 寸法L(mm)250 寸法H(mm)M16用 寸法A(mm)195 寸法t(mm)14 寸法B(mm)24 適合サイズM16用 処理方法ユニクロメッキ
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ニムラ品名PKT用・PRT用に対応しております。
材質SS400 寸法L(mm)160 寸法H(mm)M8用 寸法A(mm)160 寸法t(mm)10 寸法B(mm)13 適合サイズM8用 処理方法ユニクロメッキ
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)、ステンレスグレーチング(P=10,13,15用)に対応しております。
材質SS304
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ニムラ品名、鋼板製細目グレーチング用対応となります。
材質SUS304 寸法L(mm)72 寸法H(mm)14 寸法W(mm)10
1個
409 税込450
翌々日出荷

ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)に対応しております。
材質SS400 処理方法ユニクロメッキ
1本
768 税込845
翌々日出荷

Cクリップは、グレーチング1枚に4個取り付けを推奨します
寸法L(mm)18 寸法H(mm)24 寸法W(mm)34
1個
299 税込329
翌々日出荷

ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=30,35.3用)、ステンレスグレーチング(P=22,30用)に対応しております。
材質SS400 寸法L(mm)275 寸法A(mm)77 寸法t(mm)9 寸法B(mm)32 処理方法ユニクロメッキ
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

1組(2本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナット、ワッシャー付
材質スチール 寸法(mm)M8×25 処理方法ユニクロメッキ
1個
119 税込131
翌々日出荷

1組(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法溶融亜鉛メッキ
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)6 寸法W(mm)60 処理方法樹脂系塗装
1本
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受枠施工は従来の1/5に短縮、仕上正確!。アングルの寸法に関係なく施工!。ブラケットはABS製で錆ず量産効果で経済的!。グレーチング、マスの高さは25mmから75mmまでOK!。受枠の取付は釘3本ででき、継ぎ目段差不良を解決。受枠巾の保持部はスライド式止めで関係なく出来ます。勾配工事は勾配に合せ出来た隙間に木片等を入れて調整。
材質ABS製(ブラケット) 適合サイズL-25~L-75
1個
469 税込516
7日以内出荷

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール 寸法L(mm)2000 処理方法樹脂系塗装
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,298 税込4,728
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

四面ツバ改良桝用(組構式)グレーチングです。組講式の普通目プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,198 税込3,518
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプU字溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,398 税込3,738
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング 材質SS400 タイプ歩道用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)