会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
関連キーワード