56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング 材質SS400 タイプ歩道用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,498 税込3,848
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング 材質SS400 タイプ歩道用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面ノンスリップ
1枚
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

細溝用みぞぶた!。プレーンタイプで普通目型の一般タイプ圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:2●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×25●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)25 荷重T-2 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)25 荷重T-2 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,498 税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)25 荷重T-2 表面ノンスリップ
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)25 荷重T-2 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,898 税込5,388
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ細目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ
1枚
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●国土 交通省型式:C-2 材質SS400 質量(kg)20.5 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 寸法L(mm)501 寸法H(mm)55 全高(mm)(H1)110 溝幅(mm)300 寸法W(mm)430 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類かさあげ 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,398 税込9,238
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)