正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類かさあげ
全高(mm)(H1)100
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用/パッキン付
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)に対応しております。
材質SS400
処理方法ユニクロメッキ
1本
¥768
税込¥845
翌々日出荷
ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=30,35.3用)、ステンレスグレーチング(P=22,30用)に対応しております。
材質SS400
寸法L(mm)275
寸法A(mm)77
寸法t(mm)9
寸法B(mm)32
処理方法ユニクロメッキ
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ニムラ品番、FKT用に対応しております。
材質SS400
寸法L(mm)250
寸法A(mm)195
寸法t(mm)14
寸法B(mm)24
処理方法ユニクロメッキ
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ニムラ品番、PKT用・PRT用に対応しております。
材質SS400
寸法L(mm)250
寸法H(mm)M16用
寸法A(mm)195
寸法t(mm)14
寸法B(mm)24
適合サイズM16用
処理方法ユニクロメッキ
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ニムラ品名PKT用・PRT用に対応しております。
材質SS400
寸法L(mm)160
寸法H(mm)M8用
寸法A(mm)160
寸法t(mm)10
寸法B(mm)13
適合サイズM8用
処理方法ユニクロメッキ
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝
材質SS400
タイプ歩道
種類U字溝
寸法L(mm)995
荷重歩道用
表面シマ鋼板
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ普通目
種類ますぶた
表面プレーン
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面ノンスリップ
歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
3
次へ