15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
1枚
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 全高H(mm)100 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈JIS型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

かさ上げ式みぞぶた〈国土交通省型〉の普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,098 税込6,708
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)