受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール
寸法L(mm)2000
処理方法樹脂系塗装
受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。
材質スチール
寸法L(mm)2000
処理方法溶融亜鉛メッキ
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング
材質SS400
タイプ歩道用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用/パッキン付
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
全高(mm)(H1)100
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用
材質SS400
タイプ歩道
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)993
寸法H(mm)19
荷重歩道用
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝
材質SS400
タイプU字溝
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝/側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面ノンスリップ
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
関連キーワード