14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ細目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用/パッキン付 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用/パッキン付 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプU字溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,198 税込3,518
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用 材質SS400 タイプ歩道 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
2,998 税込3,298
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用 材質SS400 タイプ歩道 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,398 税込3,738
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,098 税込6,708
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組(2本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)