「クリア 塗料 鉄」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料のため、塗料が付着したところは滑りやすかったり、その後の塗装が難しくなりますのでご注意ください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビ除去後のサビ再発防止にも最適 自転車・バイク・自動車・門扉など、鉄部全般のサビ予防はもちろん、サビ再発防止にお使いいただけます。サビ落としをした箇所にサビンラップを塗布すればOK。長期間、防錆効果を発揮します。※塗装する箇所にサビがある場合は事前にサビを落とし、塗装面を洗浄・脱脂を行ってください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビだけでなく「汚れ」も防ぐ サビンラップスプレーをサッと一拭きするだけで防錆だけでなく、防汚・撥水効果を発揮します。シリコーンのクリアな塗膜が水分・汚れを寄せ付けません。
仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間 アズワン品番67-2482-46 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 クリア 摘要サビ除去 容器仕様プラスチック容器 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り 材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材 クリア 容量(mL)100 液性中性 使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下) 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

BAN-ZIサビキラープロRS
エコ商品
密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。 クリアー カラーコードなし 対応材質鉄部全般 塗り面積(m2)110~165/缶・回 主な用途サビ止め 不揮発分30% 内容量(kg)16.5 危険等級 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15
1缶
98,980 税込108,878
翌々日出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 幅(mm)115 クリア 容量(mL)1000 摘要サビ除去 高さ(mm)297 奥行(mm)92 容量(L)1 容量(kg)1 容器仕様プラスチック容器 容量(g)1000 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ
仕様●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300 アズワン品番67-2482-36 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷