2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみ
仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等 アズワン品番67-2482-37 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみやかに袋に戻し、直射日光を避けできるだけ早めにご使用ください。誰でも施工できます 貼り付けるだけなので、初めてご使用頂く方でも簡単に作業が出来ます。仕上がりの良さや品質の安定性が高い 高密着・高硬度で硬化後の強度が高く、安定的に形状を保持します。施工後の加工・塗装が可能 硬化後にドリルで穴あけ加工も可能。また、上塗りで御好みの御色で仕上げる事も可能です。幅広い用途 ハサミで必要量を調整出来る為、細かい場所に貼るのもよし。巻き付けるのもよし。様々な箇所にご使用頂けます。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。※詳細な手順については、メーカーの製品ページ、動画をご確認ください。
仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等 アズワン品番67-2482-38 危険物の類別非危険物
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷