「強力さび取り剤」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーシルバー
エコ商品
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など シルバー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合) 密度(g/cm3)0.97 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~160 塗装間隔最短:16時間、最長:7日
1缶
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ