1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など カラーコードなし 対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)110(1回塗りの場合) 塗布面積(m2)約80 内容量(kg)20 危険等級 乾燥時間(時間)約4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)250
1缶
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)