カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 平城商事
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平城商事」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付平城商事
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。
用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。仕様L型ジョイント付・3枚羽根付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN平城商事
2,398税込2,638
1袋
6日以内出荷
エコロン炭は木炭ではなくヤシガラを使用。森林伐採を防ぎ、地球環境に優しい炭。海外産木炭には廃材やコールタールやホルムアルデヒド等の有害成分が含まれることも。一方、エコロン炭は100%天然成分で安心して使用可能。100%天然素材の着火成分を含む着火炭で、着火剤もバーナーも不要。誰でも簡単に、エコロン炭とライターだけで着火でき、木炭の2倍長持ちし適正温度を保ち続ける。木炭使用時によくある爆跳。エコロン炭なら爆ぜにくく煙も出にくいのでお子様と一緒のバーベキューでも安心。
用途ロータスグリル、ダッチオーブンに最適なバーベキュー用炭。キングスフォード、ワンダーブリッツをご検討の方に、おすすめな炭(チャコールブリケット)。セット内容着火用炭(着火性分入り)0.2kg(小袋8粒入)・オリジナル炭1.8kg(約72粒入)寸法(mm)314×214×98質量(g)2020内容量(kg)2
人感ソーラー防犯アラーム ビビラス 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス平城商事
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や動物に反応すると赤い点滅と音で周囲にお知らせ。センサーから5~8m以内で125°の範囲に人や動物が入った場合に、光と音で周りに知らせることができる。モードは4種類あり、サイレン音とライト点滅で知らせるのか、ライトのみで知らせるのかを選べ、さらには夜間のみの設定もできる。ソーラー式なので電源も配線も不要で、設置場所を選ばない設計。
用途畑などの獣害対策。家への不審者侵入の防犯対策。駐車場や建築現場の盗難抑止。仕様防雨構造付属品充電用USBケーブル(DC5V1A)×1本・壁取付用ネジ×2本・アンカープラグ×2本機能4段階モードバッテリーリチウムイオン(3.7V×400mAh)充電時間ソーラー:6~8時間●DC充電:1時間未満(DC5V1A)LED6個のLED点滅赤色ライト音量(dB)サイレン:120
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163 平城商事背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163平城商事
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。
用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ 平城商事吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ平城商事
649税込714
1セット(10枚)ほか
6日以内出荷
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
スピード苗トレー 平城商事スピード苗トレー平城商事
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
一人でも手軽に苗の植え付けができる、特許技術の苗植え専用トレー。スピード苗トレーは、ハンドプランター(別売)と併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。特許技術の肩ひもにより、重さを分散させ、バランスを保たせる効果があります。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どんな姿勢でも快適な作業が可能です。
用途軽く肩にかけて腰が伸ばせる、一人でも手軽に苗の植え付けができる専用苗トレー。材質本体:PP●支持台:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:580×290機能本体:排水穴、苗ポート滑り止仕切り●連結支持台:紐ズレ防止クリップ●三角錐肩紐:体型に合わせて調節可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×320×30(バンド取付金具含む50)
ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット平城商事
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ(セット)
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)
ハンドプランター 小(分離型) 平城商事ハンドプランター 小(分離型)平城商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
ハンドプランター 大(分離型) 平城商事ハンドプランター 大(分離型)平城商事
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
イージーダム 平城商事イージーダム平城商事
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。
用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。材質本体:PVC、キャップ:PP、梱包袋:ビニールオレンジ
軽量電動剪定ハサミ 平城商事軽量電動剪定ハサミ平城商事
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セットレッド質量(g)650定格電力(W)30定格電圧(V)DC3.6定格出力(W)120使用目的剪定/収穫作業バッテリーリチウムイオンバッテリー切断対象生枝バッテリー容量(Ah)2.5充電方式USB充電式(USB Type-C)最大切断径(Φmm)18(生枝)防水性
充電式電動ミニチェーンソー 平城商事充電式電動ミニチェーンソー平城商事
27,980税込30,778
1セット
予約販売
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
吊るしてGET虫ミニ 平城商事吊るしてGET虫ミニ平城商事
1,198税込1,318
1袋(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途ハウス・園芸用の虫とりシート。使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫
水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ平城商事
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
アイガモン2用 チップソー 平城商事アイガモン2用 チップソー平城商事
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
用途芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)330
アイガモン2用 L型5枚刃 平城商事アイガモン2用 L型5枚刃平城商事
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)200
刈込機アタッチメント アイガモン2 平城商事刈込機アタッチメント アイガモン2平城商事
8,598税込9,458
1個
当日出荷
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
バッテリー KS-27N用 平城商事バッテリー KS-27N用平城商事
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
用途KS-27N用バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)2~3定格電圧(V)100~240(50/60Hz)標準作業時間6~8時間
替え刃セット(上下セット) KS-27N用 平城商事替え刃セット(上下セット) KS-27N用平城商事
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
用途KS-27N用
ホルダー KS-27N用 平城商事ホルダー KS-27N用平城商事
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途KS-27N用
充電器 KS-27N用 平城商事充電器 KS-27N用平城商事
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
用途KS-27N用
電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事
35,980税込39,578
1式
予約販売
かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)定格出力(W)150定格電流(A)10質量(kg)0.9電源タイプ充電式
イージーダム 平城商事イージーダム平城商事
4,498税込4,948
1個
当日出荷
土が不要、何度でも使える。 水を入れるだけで簡単・早い。 水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に材質(本体)PVC材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
プラッターミニ 平城商事プラッターミニ平城商事(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書質量(g)310刈り幅(mm)250ディスク径(Φmm)200
タマの手専用刃 平城商事タマの手専用刃平城商事
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
タマの手 平城商事タマの手平城商事(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
アイガモン専用L刃 平城商事アイガモン専用L刃平城商事(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
アイガモン専用直刃 平城商事アイガモン専用直刃平城商事
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
小石が多い場所やのり面の除草、でこぼこの多い場所などはこちらの直刃が便利です。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら