シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。
付属品針金入りモール10本
使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。
材質紙・合成樹脂(粘着部)
寸法(mm)250×2×100
タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用
使用の目安2~3mに1枚
対象害虫約1cm程度の虫用
関連キーワード