I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)66ナイロン(筐体)
消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)DC12~24
電線仕様単電線
応差(ヒステリシス)1mA(Typ)
周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード