5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型
エコ商品
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別右巻き 材質軟/硬質PVC 透明/オレンジ 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,826 税込2,009
4日以内出荷

クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
エコ商品
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。 許容圧力(MPa)0.50 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷