大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒
付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド
寸法(mm)125.7×80.5×10.3
色青
質量(g)97.5
対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降
インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換
保証期間3 年間
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~50
動作電圧(V)DC5/900mA
キャップレススライド式、スティックタイプのSSD。USBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /s
色ブラック
質量(g)13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)
インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり
保証期間5年間の限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)DC5/ 900mA