「スティックssd」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャップレススライド式、スティックタイプのSSD。USBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /s
色ブラック
質量(g)13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)
インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり
保証期間5年間の限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)DC5/ 900mA
関連キーワード