SC610 スティック型SSDADATA7日以内出荷
キャップレススライド式、スティックタイプのSSDUSBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /s色ブラック質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり保証期間5年間の限定保証RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60動作電圧(V)DC5/ 900mA