「ddr4-21300」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。仕様 モジュールタイプ U-DIMM/フォームファクタ 標準 1.23インチ高/メモリタイプ DDR4/規格 JEDEC/インターフェイス 288 ピン/速度 2666MHz/CASレイテンシ CL 19-19-19/電源 VDD および VDDQ = 1.2V±0.06V/DRAM 動作電源 VPP= 2.5V (+0.25V / -0.125V)/DRAM 仕様/VCC DDR4 STD 1.2V/動作温度 0℃ to 85℃ /保証 永久保証 。次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC 規格に準拠・RoHS 準拠・インテル Skylake/Haswell-E プラットフォームに対応、将来の Kaby Lake および Cannon Lake プラットフォームにも対応可能
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

関連カテゴリ