1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒 付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)125.7×80.5×10.3 質量(g)97.5 対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降 インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換 保証期間3 年間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~50 動作電圧(V)DC5/900mA
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ