カテゴリ
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミタチ
- ペットアイ(3)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SMC(1)
- カゴメ(1)
- アサヒフードアンドヘルスケア(1)
- ATEN(1)
「mg100a4」の検索結果
特価

電気ディスクグラインダ MG100A4EP
ミタチ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能。ポッキンプラグ(アースピン)を標準搭載しました。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディモデルです。堅牢アルミボディモデルです。用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6193電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
電気ディスクグラインダー
ミタチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10