カテゴリ

  • 塗料(73)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(23)
    • 木部(22)
    • 下地材/プライマー/シーラー(20)
絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業
  • 和信ペイント(69)
  • 色イエロー系(11)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色カーキ系(6)
  • 色グリーン系(7)
  • 色グレー系(6)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(11)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(14)
  • 色レッド系(6)
  • 色透明(クリア)(21)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(45)
  • 使用場所屋外(10)
主な用途
  • その他(1)
  • 室内カベ・天井(18)
  • 室内床(26)
  • 屋内木部(40)
  • 屋外木部(12)
  • 木部(3)
  • 鉄部(4)
特性
  • その他(10)
  • ツヤ出し(10)
  • ツヤ消し(12)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐候(5)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(13)
  • 耐食・防腐(5)
  • 速乾(24)
  • 防カビ(7)
  • 防水・耐水(3)
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
その他・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「和信」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露とカビ防止ペイント 和信化学工業結露とカビ防止ペイント和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど関連資料カタログ(3.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
ガードラックプロ 和信化学工業ガードラックプロ和信化学工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... )質量(kg)3.8内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水危険物の性状非水溶性
トラック木部用コート 和信化学工業トラック木部用コート和信化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部標準塗布量(g/m2)80~100危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾
ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット) 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット)和信化学工業
19,980税込21,978
1セット(8L)
6日以内出荷
クリヤータイプ2液型溶剤系ウレタン塗料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具調仕上げ塗布量80-100g/m2主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3200mL危険物の性状非水溶性
ガードラック 透明 和信化学工業ガードラック 透明和信化学工業
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。 木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。 ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。
用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ塗布量80-100g/m2乾燥時間2~4時間
アクレックス No.3205 外部用 フラット 和信化学工業アクレックス No.3205 外部用 フラット和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高耐候性に優れた強靱な塗膜で、エクステリア木部を長時間美しく護ります。日焼防止と防カビ効果を備えています。 アクレックス No.3200 外部用クリヤーは高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。 アクレックスNo.3205 外部用フラットはNo.3200 外部用クリヤーの特長はそのままに、上品な艶消し仕上げを実現しました。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般におけるクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、日焼防止、防カビ塗布量80-100g/m2
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット) 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット)和信化学工業
17,980税込19,778
1セット(4.4kg)
当日出荷から6日以内出荷
水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ仕様うすめ液:水クリヤータイプ2液型水性塗料主成分ウレタン主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量60mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2乾燥時間4時間以上危険物の性状水溶性
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ 主剤 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ 主剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4kg)
6日以内出荷
水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板クリヤータイプ2液型水性塗料 主剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間4時間以上仕様うすめ液:水塗布量80-100g/m2主成分ウレタン使用場所屋内用危険物の類別非危険物
アクレックス No.3750 素材感 和信化学工業アクレックス No.3750 素材感和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木材そのものの色合いや風合いが好まれるケースが多々あります。しかしながら木材そのままの状態では、手垢・シミ・日焼け等で汚れてしまう事も少なくありません。 本品は、木材を汚れや日焼けから保護し、しかも塗装していないかのような自然な雰囲気で仕上げる事ができる、環境対応型の水系つや消し塗料です。 ナチュラルな木地感を保ちながら手垢などの汚れの浸透を防ぐ UVカット剤配合により木材を日焼けから護る
用途ナチュラルな手触りと仕上り使用場所屋内用危険物の類別非危険物
Aqurex(アクレックス)フロア クリヤー 和信化学工業Aqurex(アクレックス)フロア クリヤー和信化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様【うすめ液】水クリヤータイプ水性塗料主な用途スポーツ施設・店舗など広範囲木質フロア乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物特性ツヤ有、高光沢、耐ラバーマーク性、高耐久性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。仕様【うすめ液】水クリヤータイプ水性塗料主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具乾燥時間(時間)1以上使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ仕様【うすめ液】水タイプ水性塗料塗布量40-60g/m2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間一晩養生使用場所屋内用危険物の類別非危険物
Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ポアーステイン和信化学工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用危険物の類別非危険物
ワシン Non-TX ラッカー うすめ液 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー うすめ液和信化学工業
2,898税込3,188
1缶(4L)
6日以内出荷
種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メルコート  クリヤー 和信化学工業メルコート クリヤー和信化学工業
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シークステイン   ブラック2 和信化学工業シークステイン ブラック2和信化学工業
6,498税込7,148
1缶(2L)
10日以内出荷
ブラック2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シークステイン   ブラック 和信化学工業シークステイン ブラック和信化学工業
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シークステイン PG 和信化学工業シークステイン PG和信化学工業
3,598税込3,958
1缶(0.9L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーD液 和信化学工業ポリウレックスエコV-557フラットクリヤーD液和信化学工業
4,798税込5,278
1缶(4kg)
5日以内出荷
塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。主な用途住宅室内木部全般・木製品使用場所屋内用特性速乾使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70)希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ラッカー エコ グランドコートSV 和信化学工業ラッカー エコ グランドコートSV和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。 速乾性であり、次工程へ早く移行できます。 肉持ち・隠蔽性が良好です。 研磨作業性に優れます。
特性速乾粘度3分10秒(25℃)外観白色液体塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:50~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~50℃)
ラッカー エコ V-44 サンディングシーラー 和信化学工業ラッカー エコ V-44 サンディングシーラー和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。 肉持良好。速乾性である。
特性速乾乳白色~淡黄白色粘度82±2Ku(25℃)密度0.97±0.02g/cm3外観乳白色~淡黄白色液体塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:70~130ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~50℃)
ラッカー エコ V-25 サンディングシーラー 和信化学工業ラッカー エコ V-25 サンディングシーラー和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。 速乾性である。研磨作業性に優れます。
特性速乾乳白色~淡黄白色粘度1分30秒±15秒(25℃)外観乳白色~淡黄白色液体塗布方法刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:60~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100研磨可能時間(時間)2~3(20~50℃)
ラッカー エコ V-158-10 パールフラットクリヤー 和信化学工業ラッカー エコ V-158-10 パールフラットクリヤー和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカー エコ V-18 クリヤー 和信化学工業ラッカー エコ V-18 クリヤー和信化学工業
14,980税込16,478
1缶(16L)
3日以内出荷
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。 塗り肌及び肉持性良好。 耐久性良好。
用途住宅室内木質材全般及び家具製品など。使用場所屋内用特性耐久淡黄色透明粘度2分30秒~3分(25℃)主な用途木質密度0.96±0.02g/cm3外観淡黄色透明液体塗布方法刷毛、スプレー危険等級乾燥時間(時間)2以上(20~25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:50~100ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ワシン Non-TX ラッカー ツヤ消 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー ツヤ消和信化学工業
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。 乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
用途家具および住宅室内木質材全般。主な用途家具および住宅室内木質材全般使用場所屋内用特性速乾使用方法本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。粘度1分10秒研磨可能時間(分)40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃)指触乾燥時間(分)2(25℃・40%RH・うすめ液なし)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:40~80危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ラッカー 半ツヤ 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー 半ツヤ和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。 乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
用途家具および住宅室内木質材全般。主な用途家具および住宅室内木質材全般使用場所屋内用特性半ツヤ、速乾使用方法本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。粘度1分10秒研磨可能時間(分)40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃)指触乾燥時間(分)2(25℃・40%RH・うすめ液なし)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:40~80危険物の性状非水溶性
エコ フィーバーラック サンデングシーラー 和信化学工業エコ フィーバーラック サンデングシーラー和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。使用場所屋内用特性速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別サンデングシーラー危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
エコ フィーバーラック 艶有 和信化学工業エコ フィーバーラック 艶有和信化学工業
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。主な用途屋内木部用使用場所屋内用特性艶有、速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶有り危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ワシン エコフロア ツヤ消 和信化学工業ワシン エコフロア ツヤ消和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用特性艶消種別艶消し粘度60秒±10秒主な用途木床指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ワシン エコフロア 半ツヤ 和信化学工業ワシン エコフロア 半ツヤ和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用特性半艶消種別半艶消し主な用途木床指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ワシンエコステイン 和信化学工業ワシンエコステイン和信化学工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候粘度11秒±1秒(25℃)密度0.78~0.83±0.02(25℃)希釈剤塗料用エコうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~100mL/m2乾燥時間一晩以上危険物の性状非水溶性
ウッドリカバリー木地復元剤 和信化学工業ウッドリカバリー木地復元剤和信化学工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。主成分塩素系漂白剤、界面活性剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。淡黄色外観淡黄色希釈剤危険物の類別非危険物
ワシン 水性グランドコート 和信化学工業ワシン 水性グランドコート和信化学工業
25,980税込28,578
1缶(18kg)
5日以内出荷
木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。 水性タイプですから安全です。 各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。 研磨性が良好です。 乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。 石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。特性速乾使用方法(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。比重1.4粘度70KU主な用途指触乾燥時間(分)25~30危険物の類別非危険物
ガードラック Pro 和信化学工業ガードラック Pro和信化学工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど)主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用
ワシン Non-TX ラッカー サンデングシーラー 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー サンデングシーラー和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4L)
6日以内出荷
乾燥が早く、作業性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。 トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 乾燥が早く、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)1以上(気温20℃)アズワン品番64-8290-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ラッカー ツヤ有 和信化学工業ワシン Non-TX ラッカー ツヤ有和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
7日以内出荷
乾燥が早く、作業性に優れたラッカー仕上げ用上塗り塗料です。 トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 乾燥が早く、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性速乾透明クリヤー塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)1以上(気温20℃)アズワン品番64-8290-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン うすめ液 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン うすめ液和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
NON-TXウレタン、専用うすめ液
危険等級アズワン品番64-8290-46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-62危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-63危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-61危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら