「天井 塗料スプレー」の検索結果
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。
また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。
主な用途住宅室内木部全般・木製品
使用場所屋内用
特性耐溶剤
使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。
指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100
希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー
塗布方法刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。
また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。
主な用途住宅室内木部全般・木製品
使用場所屋内用
特性耐溶剤
使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。
指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100
希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー
塗布方法刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷