カテゴリ

  • 塗料(21)
    • 防腐/防虫(4)
    • ステイン(4)
絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業
  • サンデーペイント(8)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • カンペハピオ(25)
  • アサヒペン(10)
  • 大阪ガスケミカル(10)
  • 大谷塗料(4)
  • 吉田製油所(19)
  • 和信ペイント(8)
  • ロックペイント(3)
  • ケミプロ化成(5)
  • エスコ(19)
  • インダストリーコーワ(18)
  • アールジェイ(13)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12)
  • リボス(11)
  • 大日本木材防腐(11)
  • 高森コーキ(10)
  • 大阪塗料工業(8)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(6)
  • 色カーキ系(5)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(6)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(7)
  • 色ブラック系(7)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(8)
主な用途
  • 屋内木部(13)
  • 屋外木部(10)
  • 木部(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(13)
  • 使用場所屋外(8)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
特性
  • その他(2)
  • ツヤ出し(3)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(6)
  • 耐食・防腐(5)
  • 速乾(9)
  • 防カビ(5)
  • 防水・耐水(2)
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・耐候・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 塗料」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露とカビ防止ペイント 和信化学工業結露とカビ防止ペイント和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど関連資料カタログ(3.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
ガードラックプロ 和信化学工業ガードラックプロ和信化学工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... )質量(kg)3.8内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水危険物の性状非水溶性
トラック木部用コート 和信化学工業トラック木部用コート和信化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部標準塗布量(g/m2)80~100危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾
ガードラック 透明 和信化学工業ガードラック 透明和信化学工業
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ガードラック透明は木肌の風合いを損なわずに紫外線や汚れ、害虫から木材を保護する和信科学工業の水系WPステインです。UVカット成分の配合により単体でも艶消し透明仕上げが可能となりました。 木材に浸透艶消し仕上げの為、木肌を最大限に活かす事が出来ます。ガードラックアクアやラテックスに使用されているマイクロカプセルを内包する事で、防虫、防腐、防カビ効果の持続性と安全性に秀でています。 ガードラック+PLUSを混合する事で2液型木材保護塗料として高い耐久性を発揮します。
用途エクステリア木部全般における木肌の質感を活かしたクリヤー仕上げクリヤータイプ水性塗料主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険物の類別非危険物特性ツヤ消、高耐候性、UVカット、木肌を活かす、防虫、防腐、防カビ塗布量80-100g/m2乾燥時間2~4時間
アクレックス No.3750 素材感 和信化学工業アクレックス No.3750 素材感和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木材そのものの色合いや風合いが好まれるケースが多々あります。しかしながら木材そのままの状態では、手垢・シミ・日焼け等で汚れてしまう事も少なくありません。 本品は、木材を汚れや日焼けから保護し、しかも塗装していないかのような自然な雰囲気で仕上げる事ができる、環境対応型の水系つや消し塗料です。 ナチュラルな木地感を保ちながら手垢などの汚れの浸透を防ぐ UVカット剤配合により木材を日焼けから護る
用途ナチュラルな手触りと仕上り使用場所屋内用危険物の類別非危険物
Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ポアーステイン和信化学工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用危険物の類別非危険物
ワシンエコステイン 和信化学工業ワシンエコステイン和信化学工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候粘度11秒±1秒(25℃)密度0.78~0.83±0.02(25℃)希釈剤塗料用エコうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~100mL/m2乾燥時間一晩以上危険物の性状非水溶性
ウッドリカバリー木地復元剤 和信化学工業ウッドリカバリー木地復元剤和信化学工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。主成分塩素系漂白剤、界面活性剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。淡黄色外観淡黄色希釈剤危険物の類別非危険物
ワシン 水性グランドコート 和信化学工業ワシン 水性グランドコート和信化学工業
25,980税込28,578
1缶(18kg)
5日以内出荷
木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。 水性タイプですから安全です。 各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。 研磨性が良好です。 乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。 石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。特性速乾使用方法(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。比重1.4粘度70KU主な用途指触乾燥時間(分)25~30危険物の類別非危険物
ガードラック Pro 和信化学工業ガードラック Pro和信化学工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど)主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般使用場所屋外用
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 主剤和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-62危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン サンデングシーラー 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-63危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 硬化剤和信化学工業
12,980税込14,278
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-61危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 半ツヤ和信化学工業
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。半つやクリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、半つや、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ消 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ消和信化学工業
9,998税込10,998
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。つや消しクリアー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや消し、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有 和信化学工業ワシン Non-TX ウレタン 主剤 ツヤ有和信化学工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(4L)
6日以内出荷
密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用上塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 仕上がり・塗膜性能に優れています。
用途家具及び住宅室内木質全般。特に耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具仕上げ等に、ご使用下さい。透明クリヤー主な用途屋内木部全般使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、つや有、速乾塗り面積(m2)約40~50危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)アズワン品番64-8289-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L塗布量80~100mL/m2危険物の性状非水溶性
エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業エコ外部用ウレタンクリヤー和信化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワシン アンダーシーラー 和信化学工業ワシン アンダーシーラー和信化学工業
8,398税込9,238
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。 上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。 耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。
用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい)透明主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)3以上(気温20℃)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性密着性、耐湿塗布量50~85g/m2(60~100mI/m2)危険物の性状非水溶性
Aqurex(アクレックス)ウッドシーラー 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ウッドシーラー和信化学工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。 さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。特性速乾タイプ水系塗料主な用途木材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量目安80~100g/m2乾燥時間2時間/20℃以上
ガードラック ラテックス 和信化学工業ガードラック ラテックス和信化学工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(270mL)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用乾燥時間(時間)24(気温20℃)危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
ガードラック アクア 和信化学工業ガードラック アクア和信化学工業(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(270mL)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用仕様1回塗、防腐、防虫、防カビタイプ水系塗料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ
防水 塗料特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら