「可動ステージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)(最大)29.4
送り方式ラックピニオン
テーブル幅(mm)300
ストローク(X距離)(mm)±130
ストローク(Y距離)(mm)±130
1個
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm)300
耐荷重(N)(最大)29.4
送り方式ラックピニオン
1個
¥249,800
税込¥274,780
22日以内出荷
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)(最大)29.4
送り方式送りねじ
テーブル幅(mm)450
ストローク(X距離)(mm)±150
ストローク(Y距離)(mm)±150
1個
¥339,800
税込¥373,780
32日以内出荷
前後、上下に大きく動くアームを2本セットし、上にカメラ、下に照明を取り付けられるようにしたカメラスタンドです。
前後に大きく可動するアームでカメラと照明の光軸を容易に合わせる事ができます。
カメラ、照明取付部共に上下左右の微調整、水平調整、回転調整付です。
照明取付部はM3.M4に対応しております。
照明ホルダーを取り外して上下にカメラを取り付ける事もできます。
ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)カメラ取付部:1.5~2
耐荷重(g)照明取付部:700
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード