精油本来の香りでアロマテラピー効果のあるフレグランスミストです。
香水の強い香りが苦手、リラックス効果を味わいたい方にぴったり。
ヒアルロン酸を配合しているので保湿力も期待できます。
気分に合わせて、香りを楽しむことができます。
用途お部屋でのリラックスに、おやすみ前に、お出かけ時の香水の代わりに
寸法(Φ×高さH)(mm)32×120
容量(mL)30
産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。
用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
こっそり気分転換。ひと塗りで上質な精油を纏う、ロールオンアロマ。
成分精製水・アーモンドオイル・ホホバオイル・スクワラン・各種精油
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)15×85
関連キーワード