お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)直径140×高さ170
質量(kg)0.5
高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色電球色
防水保護等級IPX3
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト
材質スチール、ガラス、プラスチック
質量(g)500
保護等級IPX3
バッテリーニッケル水素充電池 単3形
LED色電球色
バッテリー電圧(V)1.2
センサー感知方式明暗
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)600
直径×高さ(cm)14×17
電球の種類LED
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品3M社製協力両面テープ
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90
LED色昼光色
検知距離(m)センサー:3~5
光束(Lm)(High)230、(Low)15
LED使用数(個)40
防水保護等級IP65
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式
付属品充電池
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh
LED色電球色
使用環境屋外
支柱径(Φmm)10
防水性IPX3
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式
付属品充電池
材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh
LED色電球色
使用環境屋外
支柱径(Φmm)10
高さ調節3段階
防水性IPX3
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯
付属品充電池
材質ガラス・ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh
LED色電球色
使用環境屋外
防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯
付属品充電池
材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh
LED色電球色
使用環境屋外
防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード