3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
天幕:青(ブルー) 寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 材質ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99% 質量(kg)32 フレームスチール・黒粉体塗装 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 収納時寸法(cm)28 x 34 x 131
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 質量(kg)32 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 収納時寸法(cm)28×34×131 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など 寸法(m)2.5×3.7 材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 適合用途日よけ用 名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央 書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体 名入れサイズ(mm)W1500×H200 文字数メーカー推奨:10文字まで 機能防水・防炎 紫外線カット99% 収納時寸法(cm)28 × 34 × 131 支柱(mm)32角(上部)・26角(下部) 質量(kg)32 付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具 サービス分類名入れ
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)