クリーンポートテイモー(7件のレビュー)当日出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830質量(kg)25仕様ノンクロム、鉛フリー仕様トラスコ品番107-2747材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)900種類集積保管庫奥行(mm)700間口(mm)1100均等荷重(kg)30底径(Φmm)50×100扉寸法(縦×横)(mm)440×800網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mmフタ寸法(mm)25×25線径(mm)3.2
ボックスパレットゴム車輪付きテイモー6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
【キャスタ付】ボックスパレットテイモー6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100