「折りたたみ金具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830
質量(kg)25
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番107-2747
材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類集積保管庫
均等荷重(kg)30
扉寸法(縦×横)(mm)440×800
網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm
線径(mm)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)4
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様ゲート:半開
トラスコ品番114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841
最大積載段数4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)85
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】591 × 565
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)111
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】1000 × 1200 × 973
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
関連キーワード