10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。 質量(kg)約11.1 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個 回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250 打撃数(min-1[回/分])0~3800 本体質量(kg)0.95 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)205 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)18.5
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850 打撃数(min-1[回/分])0~3600 本体質量(kg)0.8 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)163 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)6.7
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)15.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトなボディながらも65Nmの高トルクを実現。2段変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品5.0Ahバッテリー2個、充電器、TSTAKキットボックス 回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 本体質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)2.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)8.1 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)5.7 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800 打撃数(min-1[回/分])0~3200 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)190 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)21
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

65Nmの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 打撃数(min-1[回/分])0~7650/28050 本体質量(kg)1.2 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 本体質量(kg)0.87 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工20 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)2.5
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷