7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個 回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250 打撃数(min-1[回/分])0~3800 本体質量(kg)0.95 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)205 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)18.5
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850 打撃数(min-1[回/分])0~3600 本体質量(kg)0.8 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)163 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)6.7
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 打撃数(min-1[回/分])0~7225/25500 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)15.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトなボディながらも65Nmの高トルクを実現。2段変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品5.0Ahバッテリー2個、充電器、TSTAKキットボックス 回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 本体質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)2.5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800 打撃数(min-1[回/分])0~3200 本体質量(kg)0.96 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)190 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)21
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

65Nmの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650 打撃数(min-1[回/分])0~7650/28050 本体質量(kg)1.2 チャック寸法(mm)1.5~13 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)65 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 振動(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500 本体質量(kg)0.87 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工20 チャック寸法(mm)1.5~10 バッテリーリチウムイオン 締付トルク(N・m)57.5 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 振動(m/s2)2.5
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷