1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷