商品豆知識
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100
長さ(m)50
白色度(%)約92
紙質普通紙
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)81.4
素材普通紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189
長さ(m)30
白色度(%)約99
紙質フォト光沢紙
紙厚(mm)0.189
坪量(g/m2)155
素材光沢
RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130
白色度(%)約93
紙質マットコート紙
坪量(g/m2)96
素材マット
ロール長さ(m)45
RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200
白色度(%)約93
紙質厚口マットコート紙
坪量(g/m2)152
素材厚口マット
ロール長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード