「花壇用ブロック」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水性で引火性や臭気が無く、道具は一切使わず、後片付け不要です。
使用量の目安:一般的なレンガ面(10x20cm程度)で15個程度(※塗り方によって使用量は大きく変わります)
落ち着いたホワイト色で、ガーデンニング資材にピッタリです。
用途レンガや花壇ブロックに。
トラスコ品番368-2894
材質水性ポリエチレン樹脂
色白
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)700
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)100000
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。
ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。
一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。
一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。
溶剤を使用していないので安全です。
毒性・引火性がありません。
用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。
コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。
トラスコ品番368-2895
材質水性ポリエチレン樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)5~30
容量(g)350
可使時間(分)10
粘度(mPa・s)150000
危険物の類別非危険物
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード