1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)ミルデックス
RoHS
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製) 質量(kg)11 高さ(mm)(センサー)75 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25 割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
6日以内出荷