27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)TX-3FN用芯押台装置
用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション 心間距離(mm)0~150 総質量(kg)16.1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)ミルデックス
エコ商品
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製) 質量(kg)11 高さ(mm)(センサー)75 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25 割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
459,800 税込505,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密バイス
エコ商品
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)水平調整式ユニバーサルベース
エコ商品
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個) 材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)13.5、(ワーク)最大20 調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5 最大寸法(mm)(ワーク)200×220 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイス
エコ商品
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)90°角度ドレッサー
エコ商品
ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様(ダイヤモンド)Φ10mm 材質SKS-3 ストローク(mm)36 質量(kg)1.7 角度(°)0~90 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応 距離(ローラーセンター)50mm
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
エコ商品
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12 材質SKS-3 幅(mm)(最小ドレッシング)0.2 質量(kg)4.8 深さ(mm)(最大ドレッシング)55 1目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転 最大幅(mm)(砥石)40 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)サインバー式永磁チャック
エコ商品
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密サインバイス
エコ商品
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 傾斜角度(°)最大45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密門型バイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)高精度横ネジバイス
エコ商品
ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス
エコ商品
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密Vブロック
エコ商品
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,880 税込83,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)Vブロック
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)パンチデックス用ミニVブロック
エコ商品
縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。
材質SKS-3 質量(kg)0.1 容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)ツールデックス
エコ商品
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製) 質量(kg)8.2 高さ(mm)(センサー)70 目盛1°とび360°目盛(副尺5分) 貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26 割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内) チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

厚さ(mm)22 質量(kg)4.3 直角度(mm)0.002以内 アゴの深さ(mm)80 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ワーク質量(kg)7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス
エコ商品
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)回転チャッカー
エコ商品
平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)パンチデックス
エコ商品
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様(任意角度)サインバー方式 高さ(mm)(センサー)75 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32 目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字) 精度(mm)(成形)0.002 貫通穴径(Φmm)29 割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)研削音 検出器
エコ商品
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示 付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター 寸法(mm)(アンプ)165×140×6 質量(kg)0.5 センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/G AC電源アダプタ(V)6(400mA) 出力(mW)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密4連バイス
エコ商品
放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)