特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)(ワーク)200×220
焼入硬度HRC56°
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。
また、スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
1個
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
関連キーワード