「タップ用マグネット」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石
表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限240
材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80
角辺(mm)□25
表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:280
パイプ直径(Φmm)25
関連キーワード