「ダイヤルゲージ アーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
機能微動調整機能
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
仕様使用ベース:CMB-HBM
長さ(mm)ベース部取付寸法58
幅(mm)ベース部取付寸法50
寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5
全長(mm)アーム部寸法346
質量(kg)2
高さ(mm)ベース部取付寸法55
寸法L1(mm)アーム部寸法193
吸着力(N)784(80kgf)
寸法L2(mm)アーム部寸法85
取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25
寸法L3(mm)アーム部寸法68
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズM8x1.25
穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード