「マグネットベース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)1274
取付ねじ穴サイズM10×1.5
質量(kg)3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具
吸着力(N)980
仕様微動調整付
質量(kg)2
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
機能微動調整機能
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。
仕様使用ベース:CMB-HBM
長さ(mm)ベース部取付寸法58
幅(mm)ベース部取付寸法50
寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5
全長(mm)アーム部寸法346
質量(kg)2
高さ(mm)ベース部取付寸法55
寸法L1(mm)アーム部寸法193
吸着力(N)784(80kgf)
寸法L2(mm)アーム部寸法85
取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25
寸法L3(mm)アーム部寸法68
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズM8x1.25
穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660
吸着力(N)784
主柱(mm)193
取付ねじ主柱:M8
取付穴径(Φmm)測定器:8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様N/S約20mT(200G以上)
電源LR44×4個必要※別売り
表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
関連キーワード