「丸型 磁石」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下
最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが。 できます。
寸法(mm)231x92x91
質量(kg)15
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下
吊上能力(kg)平鋼:500
最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60
最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200
ハンドル長さ(mm)176
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード