「溶接用磁石」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。
長さ(mm)50
幅(mm)66
質量(kg)0.7
高さ(mm)44
吸着力(N)1372
取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12
耐熱温度(℃)80
使用磁石ネオジウム
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
関連キーワード