インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
外径(Φmm)60.5
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
外径(Φmm)38
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
外径(Φmm)42.7
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
タイプ標準
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
関連キーワード
1
2
3
次へ