カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
絞り込み
ブランド
  • A.S.H
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • ParkerTAIYO(60)
  • SMC(31)
  • THK(6)
  • ニッサン(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • ケナメタル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • KEMET(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イスカル(1)
  • オーツカ光学(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
SAE10W-40APISL/CF/CF4容量(L)20引火点(℃)228密度(g/cm3)0.865流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)93.26、(100℃)14.28危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-50 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
45,980税込50,578
1缶(20L)
4日以内出荷
究極の部分合成油を目指して開発された高性能オイルです。通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と、鉱物油をミックスさせて作られていますが、アッシュPSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新悦の技術を用いました。エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度が上がり、優れた油温・油圧の安定性とロングライフ性能を発揮します。特に各部のクリアランスが広めな欧州車に対して優しいノーポリマーエンジンオイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル部分エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VSE 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
54,980税込60,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 10W-40 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-40APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エンジンオイルカテゴリ
関連カテゴリ