786件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカイメモS・SW用三脚 Kenko(ケンコートキナー)

    スカイメモS・SW用三脚

    Kenko(ケンコートキナー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • スカイメモS・SW用微動雲台 Kenko(ケンコートキナー)

    スカイメモS・SW用微動雲台

    Kenko(ケンコートキナー)
    12,980税込14,278
    1個
    41日以内出荷
  • 天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW Kenko(ケンコートキナー)

    天体写真撮影用ポータブル赤道儀 スカイメモSW

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    49日以内出荷
    無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96質量(g)1230搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)使用電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
  • ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)

    ライン型2分岐ライトガイド 発光長50mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    98,980税込108,878
    1台
    61日以内出荷
    帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
    用途ウェハなどのマクロ検査などスリット寸法(mm)50タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
  • ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ラインセンサカメラ用レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
    用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
    消費電力(VA)200発光色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED
  • 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
    用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65
  • メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
    用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
  • バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)

    バレットカメラ用ポール取付金具

    Kenko(ケンコートキナー)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外
  • 液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム ニコン Zシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ニコン Zシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム ニコン Dシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ニコン Dシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム ソニー VLOGCAM ZV-E10/ZV-1用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー VLOGCAM ZV-E10/ZV-1用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:69.8×51.2対応機種VLOGCAM ZV-E10/ZV-1
  • 液晶保護フィルム ソニー RX10Mark4/Mark3/Maek2用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー RX10Mark4/Mark3/Maek2用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚、表示パネル用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:液晶モニター用(69.7×51.0)、表示パネル用(29.8×14.4)対応機種RX10Mark4/Mark3/Mark2
  • 液晶保護フィルム ソニー CS RX100V/100IV/RX1R2用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー CS RX100V/100IV/RX1R2用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:69.8×51.2対応機種CS RX100V/100IV/RX1R2ヨウ
  • 液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:75.4×53.7対応機種SX740HS/SX730HS
  • 液晶保護フィルム キャノン PowerShotシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キャノン PowerShotシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚
  • 液晶保護フィルム キャノン EOSシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キャノン EOSシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム リコー GRシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム リコー GRシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:74.8×50.5
  • 液晶保護フィルム ペンタックス Kシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ペンタックス Kシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム フジ Xシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム フジ Xシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム フジ instaxシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム フジ instaxシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚
  • 液晶保護フィルム フジ GFXシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム フジ GFXシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム ソニーαシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニーαシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 液晶保護フィルム ソニー FDR-X3000R/HDR-AS300R用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー FDR-X3000R/HDR-AS300R用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚、リモコン用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:液晶モニター用(23.3×19.3)、リモコン用(30.3×23.0)対応機種FDR-X3000R/HDR-AS300R
  • 液晶保護フィルム ソニー CSシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ソニー CSシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚
  • 液晶保護フィルム カシオ EX-FR200/110H/100L/100用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム カシオ EX-FR200/110H/100L/100用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:70.2×46.4対応機種EX-FR200/110H/100L/100
  • 液晶保護フィルム オリンパス PENシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム オリンパス PENシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:74.8×50.5
  • 液晶保護フィルム オリンパス E-Mシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム オリンパス E-Mシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:74.8×50.5
  • Luce インナーボックス Kenko(ケンコートキナー)

    Luce インナーボックス

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。好きな位置に取り付けられる便利な仕切り付き。
  • 可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2 Kenko(ケンコートキナー)

    可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2

    Kenko(ケンコートキナー)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。
    フィルター外径(mm)67
  • ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    63日以内出荷
    重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)30
  • ダイクロイックフィルター Kenko(ケンコートキナー)

    ダイクロイックフィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
    用途画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
  • IRカットフィルター Kenko(ケンコートキナー)

    IRカットフィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
    用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
  • 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
    用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
  • ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様) Kenko(ケンコートキナー)

    ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)

    Kenko(ケンコートキナー)
    46,980税込51,678
    1台
    36日以内出荷
    多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
    用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
  • 液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
    内容液晶モニター用1枚、表示パネル用1枚対応機種EOS R5フィルム寸法(mm)【液晶モニター用】74.2×56.0/【表示パネル用】W22.4×H22.4
  • 液晶保護フィルム キヤノン EOS R6 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン EOS R6 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
    対応機種EOS R6フィルム寸法(mm)71.0×53.0
  • 液晶保護フィルム パナソニック LUMIX S5 / G100 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム パナソニック LUMIX S5 / G100 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
    対応機種LUMIX S5 / G100フィルム寸法(mm)74.0×H50.0
  • 液晶保護フィルム Insta360 ONE R用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム Insta360 ONE R用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
    対応機種Insta360 ONE Rフィルム寸法(mm)33.8×31.0