815件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED角型同軸照明(キューブタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡面ワークへムラなく均一に照射することができるLED照明です。同軸ユニットのない各種レンズにも組み合わせが可能。 キューブタイプはハーフミラー型と異なり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しません。
    用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
  • LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    LEDを傾けて傘状のように高密度で配置しており高い照度を得ることができるLED照明です。UV光を広視野で均一に照射します。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。光源紫外線発光色紫外照光形状リング形高さ(mm)20定格電圧(V)24最大使用条件60
  • LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ピーク波長365mmのUV照射を行う、高出力LEDスポット照明です。
    用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。高倍率レンズや高速シャッターカメラと組み合わせることでより威力を発揮します。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)3.5長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
  • LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)

    LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。
    用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
  • LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDライン型照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ラインセンサ用として最適なLED照明です。ライン状にLED素子を実装しており、高い照度で対象をダイレクトに照射することが可能です。
    用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • LED超薄型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LED超薄型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。
    消費電力(W)1.2発光色長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110定格電圧(V)24光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
  • 2色LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。
    用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
  • LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトスクエア照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • 2色反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    2色反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)
    消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)高さ(mm)5定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
  • 反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    反射型LEDリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。
    幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形
  • LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • LEDインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。
    用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
  • LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LED内向きダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。
    用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
  • LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
    用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
  • 狭幅ピッチサイドビュープリズム Kenko(ケンコートキナー)

    狭幅ピッチサイドビュープリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    ピッチ(mm)(光軸間ミニマム)10
  • 狭幅2直角プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    狭幅2直角プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡筒外径28Φ用/内部光路長39mm。
    光路長(mm)(内部)39
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
    光路長(mm)(内部)23
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    鏡筒外径20Φ用/内部光路長17mm。
    仕様M2タップ付き
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径18Φ用/内部光路長18mm。
    仕様M2タップ付き
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
    仕様M2タップ付き
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。
    仕様M2タップ付き
  • 90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)

    90度プリズム

    Kenko(ケンコートキナー)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    鏡筒外径12Φ用/内部光路長12mm。
    仕様M2タップ付き
  • 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    1インチ対応高解像度レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
    適合素子サイズ~1
  • 5M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    5M対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
    仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
  • 3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    3M対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
    仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
  • 3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    3M対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
    質量(g)57焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46
  • 3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    3M対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様3M対応CCTVレンズ
  • メガピクセル対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセル対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
  • 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
    タイプ同軸マウントCマウント
  • 両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    96,980税込106,678
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。
    タイプストレート
  • メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
    タイプ同軸適合素子サイズ~2/3
  • メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。
    タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~2/3
  • 1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    319,800税込351,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
    質量(g)438光学倍率0.75分解能(μm)11(F8)被写界深度(mm)0.8(F8)仕様0.0313(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)206.5マウントCマウントW.D.(mm)60.7適合素子サイズ~1.1
  • 1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    349,800税込384,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
    タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
  • 1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
    タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~1.1