10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)5M対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可 質量(g)104 対応(画素数)5 焦点距離(mm)1.28 撮影距離(m)(最短)0.01 適合素子サイズ~1/3
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個) 適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11 材質ステンレス 使用場所屋内専用
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg)約1.2 最大積載量(kg)50 角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガピクセル対応マクロズームレンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150 光学倍率0.3~1 ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm 鏡筒長(mm)79.5 絞りF4.5~C W.D.(mm)89.9 適合素子サイズ~2/3
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズ
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用 質量(g)514 長さ(mm)95 焦点距離(mm)100 撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短) マウントF 絞りF2.8~F32 寸法(Φmm)43(イメージサークル) 画角24.5°(水平) ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75 最大口径比1:2.8
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)アクションポール1020
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。 パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。 360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。 ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180 段数6段 全高(mm)1020 最大パイプ径(mm)25 取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ 縮長(mm)220 最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと) 適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E74Ⅱ
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:330 質量(g)1735 段数4段 全高(mm)1745、EV下げ:1415 最大積載量(kg)4 パイプ寸法(mm)25 縮長(mm)540 地上高さ(mm)最低275
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ライトカーボン三脚 E73Ⅱ
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。 ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。 雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:355 質量(g)1700 段数3段 全高(mm)1775、EV下げ:1420 最大積載量(kg)4 パイプ寸法(mm)25 縮長(mm)640 地上高さ(mm)最低315
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷